曜日別特売

一体形 シーリング 直付形

一体形 シーリング 直付形 - 三菱電機

電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:5~35℃
傾斜天井に取付可能(45°まで)

用途
屋外用照明
軒下用
定格固定出力演色指数(Ra)85下面カバーアクリル 透明質量(kg)2配光タイプ拡散ビーム角度(°)90電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
器具相当
クラス
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749356EL-WC1010L/SAHN電球色3000FHT24形・白熱電球100形器具相当1008206.9118.8アルミ シルバー色塗装仕上
61,500
取扱い終了
返品不可
65749365EL-WC1010N/KAHN昼白色5000FHT24形・白熱電球100形器具相当1009306.9134.7アルミ 黒色塗装仕上
61,500
取扱い終了
返品不可
65749374EL-WC1010N/SAHN昼白色5000FHT24形・白熱電球100形器具相当1009306.9134.7アルミ シルバー色塗装仕上
61,500
取扱い終了
返品不可
65749383EL-WC1510L/KAHN電球色3000FHT32形・白熱電球150形器具相当150136012113.3アルミ 黒色塗装仕上
69,500
取扱い終了
返品不可
65749399EL-WC1510L/SAHN電球色3000FHT32形・白熱電球150形器具相当150136012113.3アルミ シルバー色塗装仕上
69,500
取扱い終了
返品不可
65749408EL-WC1510N/KAHN昼白色5000FHT32形・白熱電球150形器具相当150154012128.3アルミ 黒色塗装仕上
69,500
取扱い終了
返品不可
65749417EL-WC1510N/SAHN昼白色5000FHT32形・白熱電球150形器具相当150154012128.3アルミ シルバー色塗装仕上
69,500
取扱い終了
返品不可
65749426EL-WC2010L/KAHN電球色3000FHT42形・白熱電球200形器具相当200171015.1113.2アルミ 黒色塗装仕上
77,300
取扱い終了
返品不可
65749435EL-WC2010L/SAHN電球色3000FHT42形・白熱電球200形器具相当200171015.1113.2アルミ シルバー色塗装仕上
77,300
取扱い終了
返品不可
65749444EL-WC2010N/KAHN昼白色5000FHT42形・白熱電球200形器具相当200188015.1124.5アルミ 黒色塗装仕上
77,300
取扱い終了
返品不可
65749453EL-WC2010N/SAHN昼白色5000FHT42形・白熱電球200形器具相当200188015.1124.5アルミ シルバー色塗装仕上
77,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする