三菱電機
一体形 スポットライト
電源ユニット内蔵
ブラケットタイプ
防雨形
使用可能温度範囲:5~35℃
用途
屋外用照明
壁面取付専用
電圧(V)
AC100
定格
固定出力
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
クラス
40
演色指数(Ra)
82
器具相当
白熱電球40形器具相当
内容量
1台
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
センサー
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749776
EL-S0501L1HN
本体:シルバーメタリック塗装、セード:アクリル 透明内面消し
1.6
8.9
人感センサマルチフラッシュタイプ
59.5
¥
58,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749785
EL-S0502L1HN
本体:シルバーメタリック塗装、セード:アルミダイカスト 黒色塗装
1.6
8.9
人感センサマルチフラッシュタイプ
59.5
¥
58,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749794
EL-S0503L1LN
本体:シルバーメタリック塗装、セード:アクリル 透明内面消し
1.4
8.5
センサなしタイプ
62.3
¥
39,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
65749803
EL-S0504L1LN
本体:シルバーメタリック塗装、セード:アルミダイカスト 黒色塗装
1.4
8.5
センサなしタイプ
62.3
¥
39,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください