LED電球タイプ ブラケット

LED電球タイプ ブラケット - 三菱電機LED電球タイプ ブラケット - 三菱電機LED電球タイプ ブラケット - 三菱電機LED電球タイプ ブラケット - 三菱電機

防雨形
壁面・天井面・床取付可能
使用可能温度範囲:5~35℃

用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上内容量1台
注意
※ランプ別売
※壁面取付は写真方向以外取付できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749819EL-WVE1707C/H2.3不透光タイプ
41,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749828EL-WVE1708C/H1.9透光タイプ
41,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする