曜日別特売

LED電球タイプ スパイクスポット

LED電球タイプ スパイクスポット - 三菱電機LED電球タイプ スパイクスポット - 三菱電機LED電球タイプ スパイクスポット - 三菱電機LED電球タイプ スパイクスポット - 三菱電機

防雨形
電源コード5m付属
使用可能温度範囲:5~35℃
差込式
施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です

用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°内容量1台
注意
※ランプ別売
※照射面近接限度10cm
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません
※次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具[住宅内ブレーカーに接続された器具]/防雨・防湿形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具に当たらない場所)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749889EL-SE2603C/K本体:アルミダイカスト 黒色仕上、スパイク:アルミダイカスト 黒色仕上、アーム:アルミダイカスト 黒色仕上
62,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65749898EL-SE2603C/S本体:アルミダイカスト シルバー色仕上、スパイク:アルミダイカスト シルバー色仕上、アーム:アルミダイカスト シルバー色仕上
61,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする