曜日別特売

自動点滅器ダイヤルクス

自動点滅器ダイヤルクス - 三菱電機
(2件のレビュー)

屋外用リード線式(別置形)
使用可能温度範囲:-10~40℃
一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです
夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯
つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです

用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下内容量1台
注意
※人感センサ付き器具、明るさセンサ付き器具には取付できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749907DAL-13B1-3
4,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 感光センサー
有限会社高山看板

警視庁地理案内板の感光スイッチに代用して使用した スムーズに反応してくれた 街灯の影響で電気が付かない場所もあったが これも反応がいいと考えてます・

対象商品 : 65749907
2021-10-22
用途: ガーデンライトの自動点灯消灯
その他業種

概して満足。欲を言えば早く点きすぎる、遅くまで点きすぎる。値段なりですかね。
それと消費電力が1W。食い過ぎでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする