曜日別特売

一般誘導灯 本体 壁埋込形

一般誘導灯 本体 壁埋込形 - 三菱電機一般誘導灯 本体 壁埋込形 - 三菱電機一般誘導灯 本体 壁埋込形 - 三菱電機

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包

点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形取付壁埋込形種類(表示板)片面定格電圧(V)100材質(本体)プラスチック 白色耐震性A光源寿命60000時間内容量1台
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
入力電流(A)
消費電力(W)
質量(kg)
LED
電池
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750056KYH1951HB1ELC級(10形)0.0341.40.9LE13402S3W-B(Ni-MH蓄電池)2H06DA197×150
106,300
41,980
46,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
65750065KYH2951HB1ELB級(BL形)20B形0.04821.5LE20404S3W-B(Ni-MH蓄電池)3H06DA216×263
123,800
47,980
52,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
65750074KYH4951HB1ELB級(BH形)20A形0.0693.31.5LE20405S3W-B(Ni-MH蓄電池)3H06DA216×263
160,800
63,980
70,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする