三菱電機
一般誘導灯 本体 天井埋込形
ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ
LED光源同梱包
パネル式
点灯時間
(非常時)60分
定格
長時間定格形
取付
天井埋込形
定格電圧(V)
100
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
耐震性
A
光源寿命
60000時間
材質(カバー)
鋼板 白色仕上
厚さ
鋼板(本体):0.6
内容量
1台
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
1.4
1.9
2
3.3
5.5
質量(kg)
1
1.2
1.5
1.9
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
等級
種類
入力電流(A)
消費電力(W)
質量(kg)
LED
電池
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750083
KSH1911HA1EL
C級(10形)
(表示板)片面
0.034
1.4
1
LE13502S3W-A
(Ni-MH蓄電池)2H06DA
200×105
¥
120,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65750099
KSH1922HA1EL
C級(10形)
(表示板)両面
0.046
1.9
1.2
LE13502S3W-A
(Ni-MH蓄電池)2H06DA
200×105
¥
134,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
65750108
KSH2911HA1EL
B級(BL形)20B形
(表示板)片面
0.048
2
1.5
LE20504S3W-A
(Ni-MH蓄電池)3H06DA
295×105
¥
130,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
65750117
KSH2922HA1EL
B級(BL形)20B形
(表示板)両面
0.073
3.3
1.9
LE20508S3W-A
(Ni-MH蓄電池)4H06DA
295×105
¥
134,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
65750126
KSH4911HA1EL
B級(BH形)20A形
(表示板)片面
0.069
3.3
1.5
LE20505S3W-A
(Ni-MH蓄電池)3H06DA
295×105
¥
170,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
65750135
KSH4922HA1EL
B級(BH形)20A形
(表示板)両面
0.11
5.5
1.9
LE20510S3W-A
(Ni-MH蓄電池)4H06DA
295×105
¥
183,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください