曜日別特売

点滅装置 壁・天井直付兼用形

点滅装置 壁・天井直付兼用形 - 三菱電機点滅装置 壁・天井直付兼用形 - 三菱電機

ルクセントLEDsシリーズ
一般定格形

用途点滅形誘導灯質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30HA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上内容量1台
注意
※点滅用蓄電池の自己点検機能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750144KSD90021A1EL
102,900
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする