三菱電機
点滅装置 天井埋込形
ルクセントLEDsシリーズ
一般定格形
用途
点滅形誘導灯
質量(kg)
1.9
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
厚さ
鋼板(本体/カバー):0.6/0.8
電池
(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)
材質(カバー)
鋼板 白色仕上
埋め込み寸法(mm)
295×105
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません
※点滅用蓄電池の自己点検機能はありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750153
KSD90031A1EL
¥
102,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください