曜日別特売

誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形

誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形 - 三菱電機誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形 - 三菱電機

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
音と光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます
自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です

取付壁 天井直付 吊下兼用定格電圧(V)100材質(本体)鋼板 白色仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.8内容量1台
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
点灯時間
定格
等級
種類
入力電流(A)
消費電力(W)
質量(kg)
LED
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750284KSD4962VA1EL(非常時)20分一般形B級(BH形)20A形(表示板)両面0.1476.76.1LE20505S3W-A×2(Ni-MH蓄電池)3H06DA
291,200
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65750327KSD4962VHA1EL(非常時)60分長時間定格B級(BH形)20A形(表示板)両面0.1686.9LE20505S3W-A×2(Ni-MH蓄電池)4H06DA
363,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65750266KSD2951VA1EL(非常時)20分一般形B級(BL形)20B形(表示板)片面0.0863.55LE20504S3W-A(Ni-MH蓄電池)2H06DA
177,200
取扱い終了
返品不可
65750275KSD4951VA1EL(非常時)20分一般形B級(BH形)20A形(表示板)片面0.1074.65LE20505S3W-A(Ni-MH蓄電池)2H06DA
206,000
取扱い終了
返品不可
65750293KSD2951VHA1EL(非常時)60分長時間定格B級(BL形)20B形(表示板)片面0.0984.55.4LE20504S3W-A(Ni-MH蓄電池)3H06DA
308,300
取扱い終了
返品不可
65750309KSD2962VHA1EL(非常時)60分長時間定格B級(BL形)20B形(表示板)両面0.1235.86.9LE20504S3W-A×2(Ni-MH蓄電池)4H06DA
324,500
取扱い終了
返品不可
65750318KSD4951VHA1EL(非常時)60分長時間定格B級(BH形)20A形(表示板)片面0.1195.85.4LE20505S3W-A(Ni-MH蓄電池)3H06DA
341,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65750266KSD2951VA1EL18299219KSD2951VB 1EL画像準備中ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65750275KSD4951VA1EL18299255KSD4951VB 1EL画像準備中ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65750293KSD2951VHA1EL18299237KSD2951VHB 1EL画像準備中ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65750309KSD2962VHA1EL18299246KSD2962VHB 1EL画像準備中ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65750318KSD4951VHA1EL18299280KSD4951VHB 1EL画像準備中ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする