三菱電機
埋込ボックス
ルクセントLEDsシリーズ
器具用吊具のカバー
厚さ(mm)
鋼板:1
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
内容量
1個
注意
※壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750555
BOX1101
0.7
C級用
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65750564
BOX2161
1.1
B級用
¥
7,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65750573
BOX2171
1.7
点滅形 B級用
¥
10,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
65750589
BOX2181
2.3
誘導音付点滅形 B級用
¥
12,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65750598
BOX2191
1.6
クリーンルーム用
¥
13,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください