三菱電機
誘導灯用信号装置
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作
煙を感知すると動作を停止
誘導灯の消灯
適合
点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)
2
タイプ
消灯・点滅用(1回路用)
電源(V)
100
消費電力(W)
5.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格容量
信号回路:AC100V1A
定格(A)
ヒューズ:10
入力電流(A)
0.1
内容量
1台
注意
※点滅形誘導音付誘導灯には使用できません。その場合にはEFS2401DNまたはEFS2401DNをご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750607
EFS1050DN
¥
105,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください