三菱電機
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
防湿形IPX5
防噴流形・防湿形
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス(飛散防止膜付)
材質(枠)
ステンレス フッ素樹脂塗装
材質(パッキン)
シリコーン
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
70
耐震性
S2
内容量
1台
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所ではご使用できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用電池
器具相当
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750948
EL-WCB21211
低天井用(~3m)
(Ni-MH)3H15DA
ミニハロゲン9形・13形(従来)
¥
103,200
取扱い終了
返品不可
65750957
EL-WCB31212
中天井用(~6m)
(Ni-MH)7H15DA
ミニハロゲン30形(従来)
¥
128,800
取扱い終了
返品不可
65750966
EL-WCB31213
高天井用(~10m)
(Ni-MH)7H15DA
ミニハロゲン30形(従来)
¥
128,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください