三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ
Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
非常用照明器具
天井直付・壁面横付兼用
定格
固定出力
大きさ
20形
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
(常用ライトユニット)40000時間
耐震性
S2
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
内容量
1台
注意
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
点灯時間
ライトユニット
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65752497
MY-FHS208230/DAHTN
昼光色
6500
800
(非常時)30分
一般タイプ
780
8.2
95.1
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
65752506
MY-FHS208230/LAHTN
電球色
3000
800
(非常時)30分
一般タイプ
680
8.2
82.9
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
65752515
MY-FHS208230/NAHTN
昼白色
5000
800
(非常時)30分
一般タイプ
800
8.2
97.5
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
65752524
MY-FHS208230/WAHTN
白色
4000
800
(非常時)30分
一般タイプ
720
8.2
87.8
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
65752533
MY-FHS208230/WWAHTN
温白色
3500
800
(非常時)30分
一般タイプ
700
8.2
85.3
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
65752549
MY-FHS208360/NAHTN
昼白色
5000
800
(非常時)30分
グレアカット(ABタイプ)
700
8.2
85.3
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
65752558
MY-FHS215230/DAHTN
昼光色
6500
1600
(非常時)30分
一般タイプ
1510
13.6
111
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
65752567
MY-FHS215230/LAHTN
電球色
3000
1600
(非常時)30分
一般タイプ
1320
13.6
97
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
65752576
MY-FHS215230/NAHTN
昼白色
5000
1600
(非常時)30分
一般タイプ
1600
13.6
117.6
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
65752585
MY-FHS215230/WAHTN
白色
4000
1600
(非常時)30分
一般タイプ
1400
13.6
102.9
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
65752594
MY-FHS215230/WWAHTN
温白色
3500
1600
(非常時)30分
一般タイプ
1360
13.6
100
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
65752603
MY-FHS215360/NAHTN
昼白色
5000
1600
(非常時)30分
グレアカット(ABタイプ)
1400
13.6
102.9
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
101,000
取扱い終了
返品不可
65752619
MY-FHS230230/DAHTN
昼光色
6500
3200
(非常時)30分
一般タイプ
3020
23.8
126.8
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
65752628
MY-FHS230230/LAHTN
電球色
3000
3200
(非常時)30分
一般タイプ
2650
23.8
111.3
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
65752637
MY-FHS230230/NAHTN
昼白色
5000
3200
(非常時)30分
一般タイプ
3200
23.8
134.4
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
65752646
MY-FHS230230/WAHTN
白色
4000
3200
(非常時)30分
一般タイプ
2800
23.8
117.6
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
65752655
MY-FHS230230/WWAHTN
温白色
3500
3200
(非常時)30分
一般タイプ
2720
23.8
114.2
2.4
(Ni-MH)7H15DA
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
65752664
MY-FHS208231/DAHTN
昼光色
6500
800
(非常時)60分
一般タイプ
780
9.3
83.8
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
169,000
取扱い終了
返品不可
65752673
MY-FHS208231/LAHTN
電球色
3000
800
(非常時)60分
一般タイプ
680
9.3
73.1
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
169,000
取扱い終了
返品不可
65752689
MY-FHS208231/NAHTN
昼白色
5000
800
(非常時)60分
一般タイプ
800
9.3
86
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
169,000
取扱い終了
返品不可
65752698
MY-FHS208231/WAHTN
白色
4000
800
(非常時)60分
一般タイプ
720
9.3
77.4
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
169,000
取扱い終了
返品不可
65752707
MY-FHS208231/WWAHTN
温白色
3500
800
(非常時)60分
一般タイプ
700
9.3
75.2
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
169,000
取扱い終了
返品不可
65752716
MY-FHS208361/NAHTN
昼白色
5000
800
(非常時)60分
グレアカット(ABタイプ)
700
9.3
75.2
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
177,000
取扱い終了
返品不可
65752725
MY-FHS215231/DAHTN
昼光色
6500
1600
(非常時)60分
一般タイプ
1510
14.7
102.7
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
65752734
MY-FHS215231/LAHTN
電球色
3000
1600
(非常時)60分
一般タイプ
1320
14.7
89.7
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
65752743
MY-FHS215231/NAHTN
昼白色
5000
1600
(非常時)60分
一般タイプ
1600
14.7
108.8
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
65752759
MY-FHS215231/WAHTN
白色
4000
1600
(非常時)60分
一般タイプ
1400
14.7
95.2
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
65752768
MY-FHS215231/WWAHTN
温白色
3500
1600
(非常時)60分
一般タイプ
1360
14.7
92.5
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
65752777
MY-FHS215361/NAHTN
昼白色
5000
1600
(非常時)60分
グレアカット(ABタイプ)
1400
14.7
95.2
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
181,000
取扱い終了
返品不可
65752786
MY-FHS230231/DAHTN
昼光色
6500
3200
(非常時)60分
一般タイプ
3020
24.9
121.2
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
177,000
取扱い終了
返品不可
65752795
MY-FHS230231/LAHTN
電球色
3000
3200
(非常時)60分
一般タイプ
2650
24.9
106.4
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
177,000
取扱い終了
返品不可
65752804
MY-FHS230231/NAHTN
昼白色
5000
3200
(非常時)60分
一般タイプ
3200
24.9
128.5
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
177,000
取扱い終了
返品不可
65752813
MY-FHS230231/WAHTN
白色
4000
3200
(非常時)60分
一般タイプ
2800
24.9
112.4
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
177,000
取扱い終了
返品不可
65752829
MY-FHS230231/WWAHTN
温白色
3500
3200
(非常時)60分
一般タイプ
2720
24.9
109.2
2.7
(Ni-MH)7H30DB
¥
177,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください