曜日別特売

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 190幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 - 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形光源寿命(常用ライトユニット)40000時間埋め込み寸法(mm)190×1257点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85耐震性S2内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
使用電池
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65757573MY-BH420332B/DAHTN15.26500(Ni-MH)7H15DB昼光色126.3
92,600
取扱い終了
返品不可
65757589MY-BH420332B/LAHTN15.23000(Ni-MH)7H15DB電球色109.8
92,600
取扱い終了
返品不可
65757598MY-BH420332B/NAHTN15.25000(Ni-MH)7H15DB昼白色126.3
92,600
取扱い終了
返品不可
65757607MY-BH420332B/WAHTN15.24000(Ni-MH)7H15DB白色115.7
92,600
取扱い終了
返品不可
65757616MY-BH420332B/WWAHTN15.23500(Ni-MH)7H15DB温白色113.1
92,600
取扱い終了
返品不可
65757625MY-BH425332B/DAHTN18.36500(Ni-MH)7H15DB昼光色131.1
94,100
取扱い終了
返品不可
65757634MY-BH425332B/LAHTN18.33000(Ni-MH)7H15DB電球色116.9
94,100
取扱い終了
返品不可
65757643MY-BH425332B/NAHTN18.35000(Ni-MH)7H15DB昼白色131.1
94,100
取扱い終了
返品不可
65757659MY-BH425332B/WAHTN18.34000(Ni-MH)7H15DB白色123.4
94,100
取扱い終了
返品不可
65757668MY-BH425332B/WWAHTN18.33500(Ni-MH)7H15DB温白色120.2
94,100
取扱い終了
返品不可
65757677MY-BH430332B/DAHTN22.66500(Ni-MH)7H15DB昼光色129.2
94,600
取扱い終了
返品不可
65757686MY-BH430332B/LAHTN22.63000(Ni-MH)7H15DB電球色114.6
94,600
取扱い終了
返品不可
65757695MY-BH430332B/NAHTN22.65000(Ni-MH)7H15DB昼白色135.8
94,600
取扱い終了
返品不可
65757704MY-BH430332B/WAHTN22.64000(Ni-MH)7H15DB白色120.7
94,600
取扱い終了
返品不可
65757713MY-BH430332B/WWAHTN22.63500(Ni-MH)7H15DB温白色117.6
94,600
取扱い終了
返品不可
65757729MY-BH440332B/DAHTN26.56500(Ni-MH)7H15DB昼光色138.8
96,400
取扱い終了
返品不可
65757738MY-BH440332B/LAHTN26.53000(Ni-MH)7H15DB電球色127.1
96,400
取扱い終了
返品不可
65757747MY-BH440332B/NAHTN26.55000(Ni-MH)7H15DB昼白色144.5
96,400
取扱い終了
返品不可
65757756MY-BH440332B/WAHTN26.54000(Ni-MH)7H15DB白色132.4
96,400
取扱い終了
返品不可
65757765MY-BH440332B/WWAHTN26.53500(Ni-MH)7H15DB温白色132.4
96,400
取扱い終了
返品不可
65757774MY-BH450302B/DAHTN28.16500(Ni-MH)7H15DB昼光色166.1
103,900
取扱い終了
返品不可
65757783MY-BH450302B/LAHTN28.13000(Ni-MH)7H15DB電球色152.3
103,900
取扱い終了
返品不可
65757799MY-BH450302B/NAHTN28.15000(Ni-MH)7H15DB昼白色174
103,900
取扱い終了
返品不可
65757808MY-BH450302B/WAHTN28.14000(Ni-MH)7H15DB白色159.7
103,900
取扱い終了
返品不可
65757817MY-BH450302B/WWAHTN28.13500(Ni-MH)7H15DB温白色152.3
103,900
取扱い終了
返品不可
65757826MY-BH450332B/DAHTN34.16500(Ni-MH)7H15DB昼光色140.4
99,900
取扱い終了
返品不可
65757835MY-BH450332B/LAHTN34.13000(Ni-MH)7H15DB電球色128.7
99,900
取扱い終了
返品不可
65757844MY-BH450332B/NAHTN34.15000(Ni-MH)7H15DB昼白色146
99,900
取扱い終了
返品不可
65757853MY-BH450332B/WAHTN34.14000(Ni-MH)7H15DB白色134
99,900
取扱い終了
返品不可
65757869MY-BH450332B/WWAHTN34.13500(Ni-MH)7H15DB温白色134
99,900
取扱い終了
返品不可
65757878MY-BH470302B/DAHTN38.36500(Ni-MH)7H15DB昼光色164.7
107,900
取扱い終了
返品不可
65757887MY-BH470302B/LAHTN38.33000(Ni-MH)7H15DB電球色151.6
107,900
取扱い終了
返品不可
65757896MY-BH470302B/NAHTN38.35000(Ni-MH)7H15DB昼白色172.5
107,900
取扱い終了
返品不可
65757905MY-BH470302B/WAHTN38.34000(Ni-MH)7H15DB白色158.7
107,900
取扱い終了
返品不可
65757914MY-BH470302B/WWAHTN38.33500(Ni-MH)7H15DB温白色151.6
107,900
取扱い終了
返品不可
65757923MY-BH470332B/DAHTN44.66500(Ni-MH)7H15DB昼光色142.8
103,900
取扱い終了
返品不可
65757939MY-BH470332B/LAHTN44.63000(Ni-MH)7H15DB電球色130.7
103,900
取扱い終了
返品不可
65757948MY-BH470332B/NAHTN44.65000(Ni-MH)7H15DB昼白色148.2
103,900
取扱い終了
返品不可
65757957MY-BH470332B/WAHTN44.64000(Ni-MH)7H15DB白色136
103,900
取扱い終了
返品不可
65757966MY-BH470332B/WWAHTN44.63500(Ni-MH)7H15DB温白色136
103,900
取扱い終了
返品不可
65757975MY-BK420332B/DAHTN14.96500(Ni-MH)4H15DB昼光色128.8
83,100
取扱い終了
返品不可
65757984MY-BK420332B/LAHTN14.93000(Ni-MH)4H15DB電球色112
83,100
取扱い終了
返品不可
65757993MY-BK420332B/NAHTN14.95000(Ni-MH)4H15DB昼白色128.8
83,100
取扱い終了
返品不可
65758009MY-BK420332B/WAHTN14.94000(Ni-MH)4H15DB白色118.1
83,100
取扱い終了
返品不可
65758018MY-BK420332B/WWAHTN14.93500(Ni-MH)4H15DB温白色115.4
83,100
取扱い終了
返品不可
65758027MY-BK425332B/DAHTN186500(Ni-MH)4H15DB昼光色133.3
84,600
取扱い終了
返品不可
65758036MY-BK425332B/LAHTN183000(Ni-MH)4H15DB電球色118.8
84,600
取扱い終了
返品不可
65758045MY-BK425332B/NAHTN185000(Ni-MH)4H15DB昼白色133.3
84,600
取扱い終了
返品不可
65758054MY-BK425332B/WAHTN184000(Ni-MH)4H15DB白色125.5
84,600
取扱い終了
返品不可
65758063MY-BK425332B/WWAHTN183500(Ni-MH)4H15DB温白色122.2
84,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする