曜日別特売

LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 - 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)大きさ20形出力仕様(非常時/LED)一般出力ライトユニット一般タイプ点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)4H15DB材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)埋め込み寸法(mm)190×639内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760574MY-BH208232B/DAHTN昼光色65008007407.1104.2
76,800
取扱い終了
返品不可
65760583MY-BH208232B/LAHTN電球色30008006507.191.5
76,800
取扱い終了
返品不可
65760599MY-BH208232B/NAHTN昼白色50008007607.1107
76,800
取扱い終了
返品不可
65760608MY-BH208232B/WAHTN白色40008006907.197.1
76,800
取扱い終了
返品不可
65760617MY-BH208232B/WWAHTN温白色35008006707.194.3
76,800
取扱い終了
返品不可
65760626MY-BH215232B/DAHTN昼光色65001600144012.5115.2
80,800
取扱い終了
返品不可
65760635MY-BH215232B/LAHTN電球色30001600126012.5100.8
80,800
取扱い終了
返品不可
65760644MY-BH215232B/NAHTN昼白色50001600152012.5121.6
80,800
取扱い終了
返品不可
65760653MY-BH215232B/WAHTN白色40001600133012.5106.4
80,800
取扱い終了
返品不可
65760669MY-BH215232B/WWAHTN温白色35001600130012.5104
80,800
取扱い終了
返品不可
65760678MY-BH230232B/DAHTN昼光色65003200288022.7126.8
84,800
取扱い終了
返品不可
65760687MY-BH230232B/LAHTN電球色30003200253022.7111.4
84,800
取扱い終了
返品不可
65760696MY-BH230232B/NAHTN昼白色50003200305022.7134.3
84,800
取扱い終了
返品不可
65760705MY-BH230232B/WAHTN白色40003200267022.7117.6
84,800
取扱い終了
返品不可
65760714MY-BH230232B/WWAHTN温白色35003200259022.7114
84,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする