曜日別特売

LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
口出し線付
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ

用途
非常用照明器具
軒下用
雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)
湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)
階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付大きさ40形出力仕様(非常時/LED)高出力ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形非常用照明器具本体との組合せでご使用ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761274MY-WHH420430/NAHTN2000196015.2128.9
122,400
取扱い終了
返品不可
65761283MY-WHH425430/NAHTN2500246018.3134.4
123,900
取扱い終了
返品不可
65761299MY-WHH430430/NAHTN3200304022.6134.5
124,400
取扱い終了
返品不可
65761308MY-WHH440430/NAHTN4000382026.5144.1
126,200
取扱い終了
返品不可
65761317MY-WHH450430/NAHTN5200494034.1144.8
133,200
取扱い終了
返品不可
65761326MY-WHH470430/NAHTN6900658044.6147.5
137,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする