三菱電機
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40
Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
屋内用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(常時)
耐震性
S
使用電池
(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
内容量
1台
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
全12種類を絞り込む
取付
壁面横付専用形
天井直付専用形
直付・吊下兼用形
光束(Lm)
選択してください
2180
2430
2450
2460
3230
3590
3620
3640
4770
4840
6830
7170
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ランプ
形状
取付
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(本体)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761396
EL-LK-VH4272A/2AHN
LDL40×2
逆富士タイプ2灯用
天井直付専用形
4840
42
115.2
鋼板 亜鉛メッキ仕上
3.0/0.8(器具/ランプ)
¥
132,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761405
EL-LK-VH4272A/3AHN
LDL40×2
逆富士タイプ2灯用
天井直付専用形
7170
60
119.5
鋼板 亜鉛メッキ仕上
3.0/0.8(器具/ランプ)
¥
151,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761414
EL-LK-VH4291A/2AHN
LDL40×1
逆富士タイプ1灯用
天井直付専用形
2460
24
102.5
鋼板 亜鉛メッキ仕上
2.6/0.4(器具/ランプ)
¥
118,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761423
EL-LK-VH4291A/3AHN
LDL40×1
逆富士タイプ1灯用
天井直付専用形
3640
33
110.3
鋼板 亜鉛メッキ仕上
2.6/0.4(器具/ランプ)
¥
128,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761439
EL-LF-HH4532A/2AHN
LDL40×2
反射笠タイプ2灯用
直付・吊下兼用形
4770
42
113.5
鋼板 白色仕上
3.6/0.8(器具/ランプ)
¥
131,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761448
EL-LF-HH4532A/3AHN
LDL40×2
反射笠タイプ2灯用
直付・吊下兼用形
6830
60
113.8
鋼板 白色仕上
3.6/0.8(器具/ランプ)
¥
148,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761457
EL-LF-HH4901A/2AHN
LDL40×1
反射笠タイプ1灯用
直付・吊下兼用形
2430
24
101.2
鋼板 白色仕上
2.6/0.4(器具/ランプ)
¥
117,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761466
EL-LF-HH4901A/3AHN
LDL40×1
反射笠タイプ1灯用
直付・吊下兼用形
3590
33
108.7
鋼板 白色仕上
2.6/0.4(器具/ランプ)
¥
127,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761475
EL-LF-VH4901A/2AHN
LDL40×1
片反射笠タイプ1灯用
壁面横付専用形
2180
24
90.8
鋼板 白色仕上
2.6/0.4(器具/ランプ)
¥
117,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761484
EL-LF-VH4901A/3AHN
LDL40×1
片反射笠タイプ1灯用
壁面横付専用形
3230
33
97.8
鋼板 白色仕上
2.6/0.4(器具/ランプ)
¥
127,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761493
EL-LK-LH4901A/2AHN
LDL40×1
トラフタイプ1灯用
直付・吊下兼用形
2450
24
102
鋼板 白色仕上
2.2/0.4(器具/ランプ)
¥
117,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761509
EL-LK-LH4901A/3AHN
LDL40×1
トラフタイプ1灯用
直付・吊下兼用形
3620
33
109.6
鋼板 白色仕上
2.2/0.4(器具/ランプ)
¥
126,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください