曜日別特売

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
仕様表示文字:別売質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S内容量1台
注意
※表示文字別売
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761518EL-LF-VH4111A/2AHN2477.91870
152,400
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761527EL-LF-VH4111A/3AHN33832740
164,400
75,980
83,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする