直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
形状
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(本体)
質量(kg)
幅(mm)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761536EL-LF-BH4131A/2AHNLDL40×1下面開放タイプ1灯用190×125723502497.9鋼板 白色仕上4.4/0.4(器具/ランプ)190鋼板 白色仕上(白色塗装)
127,300
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761545EL-LF-BH4131A/3AHNLDL40×1下面開放タイプ1灯用190×1257348033105.4鋼板 白色仕上4.4/0.4(器具/ランプ)190鋼板 白色仕上(白色塗装)
136,000
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761554EL-LF-BH4232A/2AHNLDL40×2下面開放タイプ2灯用300×1257468042111.4鋼板 亜鉛メッキ仕上5.6/0.8(器具/ランプ)300鋼板 白色仕上
147,400
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761563EL-LF-BH4232A/3AHNLDL40×2下面開放タイプ2灯用300×1257693060115.5鋼板 亜鉛メッキ仕上5.6/0.8(器具/ランプ)300鋼板 白色仕上
166,300
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする