曜日別特売

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA内容量1台
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ
形状
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(本体)
質量(kg)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761579EL-LF-HH2571AHNLDL20×1反射笠タイプ1灯用122013.689.7鋼板 白色仕上1.8/0.15(器具/ランプ)鋼板 白色仕上(白色塗装)
85,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761588EL-LK-VH2271AHNLDL20×1逆富士タイプ1灯用122013.689.7鋼板 白色仕上(白色塗装)2.2/0.15(器具/ランプ)鋼板 白色仕上(白色塗装)
87,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761597EL-LK-VH2272AHNLDL20×2逆富士タイプ2灯用243023.2104.7鋼板 白色仕上(白色塗装)2.4/0.3(器具/ランプ)鋼板 白色仕上
113,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761606EL-LK-LH2571AHNLDL20×1トラフタイプ1灯用124013.691.1鋼板 白色仕上1.7/0.15(器具/ランプ)鋼板 白色仕上(白色塗装)
84,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする