曜日別特売

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2内容量1台
注意
※表示文字別売
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761615EL-LF-VH2152AHN5.0/0.3(器具/ランプ)23.2LDL20×276.71780
162,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
65761624EL-LF-VH2161AHN5.0/0.15(器具/ランプ)13.6LDL20×169.1940
142,800
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする