三菱電機
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20
Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
屋内用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(常時)
耐震性
S2
使用電池
(Ni-MH)8H10DA
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量(kg)
3.0/0.15(器具/ランプ)
材質(反射板)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ
形状
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761633
EL-LF-BH2201AHN
LDL20×1
下面開放タイプ1灯用
190×639
1210
13.6
88.9
190
¥
99,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761649
EL-LF-BH25512AHN
LDL20×2
下面開放タイプ2灯用
300×639
2400
23.2
103.4
300
¥
118,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください