三菱電機
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形
Lファインecoシリーズ
IP23
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
防雨・防湿形
形状
逆富士タイプ1灯用
質量(kg)
3.5/0.4(器具/ランプ)
取付
天井直付専用形防水ケース入り
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
ランプ
LDL40×1
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)7H30AA
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(常時)
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
耐震性
S
内容量
1台
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
※軒下など雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません
※器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761658
EL-LW-VH4101A/2AHN
24
102.5
2460
¥
155,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761667
EL-LW-VH4101A/3AHN
33
110.3
3640
¥
165,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください