三菱電機
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形
Lファインecoシリーズ
IP23
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
防雨・防湿形
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(常時)
使用電池
(Ni-MH)7H30AA
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
内容量
1台
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
※軒下など雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません
※器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください
全8種類を絞り込む
取付
天井直付専用形防水ケース入り
直付・吊下兼用形防水ケース入り
直付・壁面横付形防水ケース入り
光束(Lm)
選択してください
2430
2450
3590
3620
4770
4840
7060
7170
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ランプ
形状
取付
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
耐震性
材質(本体)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761676
EL-LW-VH4102A/2AHN
LDL40×2
逆富士タイプ2灯用
天井直付専用形防水ケース入り
4840
42
115.2
S
鋼板 亜鉛メッキ仕上
3.8/0.8(器具/ランプ)
¥
213,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65761685
EL-LW-VH4102A/3AHN
LDL40×2
逆富士タイプ2灯用
天井直付専用形防水ケース入り
7170
60
119.5
S
鋼板 亜鉛メッキ仕上
3.8/0.8(器具/ランプ)
¥
235,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761694
EL-LW-HH4101A/2AHN
LDL40×1
反射笠タイプ1灯用
直付・吊下兼用形防水ケース入り
2430
24
101.2
S
鋼板 白色仕上
3.6/0.4(器具/ランプ)
¥
177,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761703
EL-LW-HH4101A/3AHN
LDL40×1
反射笠タイプ1灯用
直付・吊下兼用形防水ケース入り
3590
33
108.7
S
鋼板 白色仕上
3.6/3.4(器具/ランプ)
¥
187,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761719
EL-LW-HH4102A/2AHN
LDL40×2
反射笠タイプ2灯用
直付・吊下兼用形防水ケース入り
4770
42
113.5
S
鋼板 白色仕上
4.0/0.8(器具/ランプ)
¥
211,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761728
EL-LW-HH4102A/3AHN
LDL40×2
反射笠タイプ2灯用
直付・吊下兼用形防水ケース入り
7060
60
117.6
S
鋼板 白色仕上
4.0/0.8(器具/ランプ)
¥
233,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761737
EL-LW-LH4001A/2AHN
LDL40×1
トラフタイプ1灯用
直付・壁面横付形防水ケース入り
2450
24
102
S2
鋼板 白色仕上
3.3/0.4(器具/ランプ)
¥
175,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761746
EL-LW-LH4001A/3AHN
LDL40×1
トラフタイプ1灯用
直付・壁面横付形防水ケース入り
3620
33
109.6
S2
鋼板 白色仕上
3.3/0.4(器具/ランプ)
¥
187,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください