三菱電機
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形
Lファインecoシリーズ
IP23
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
防雨・防湿形
形状
逆富士タイプ1灯用
取付
天井直付専用形
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
ランプ
LDL20×1
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)8H10AA
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.6
光源寿命
40000時間(常時)
光束(Lm)
1260
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
耐震性
S2
内容量
1台
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
※軒下など雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません
※器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65761755
EL-LW-VH2061AAHN
¥
117,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください