LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形

LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形 - 三菱電機LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形 - 三菱電機LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形 - 三菱電機LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形 - 三菱電機

電池内蔵形
天井面・壁面取付可能
使用可能温度範囲:5~35℃
階段通路誘導灯兼用形
平常時LED点灯・非常時LED点灯

用途
防雨形
軒下用
定格60クラス60器具相当FCL20形演色指数(Ra)80消費電力(W)9.1点灯時間(非常時)30分質量(kg)3.2定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)6H15FA材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上内容量1台
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
光源色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761798EL-WCH0600LAHN-電球色300060065.9
118,00053,980
53,980
59,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
65761807EL-WCH0600NAHN-昼白色500063069.2
118,00053,980
53,980
59,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
68758019EL-WCH0600LAHN【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)電球色300060065.9
118,00047,980
38,980
アウトレット
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする