曜日別特売

LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100

LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 - 三菱電機

平常時消灯・非常時LED点灯
電源別置形

光源色昼白色色温度(K)5000材質(本体)亜鉛メッキ鋼板鋼板 白色仕様レンズガラス質量(kg)0.4定格電圧(V)AC/DC100耐震性A演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
器具相当
消費電力(W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65762157EL-DT21111低天井用(~3m)ハロゲン45形/白熱電球100形3.60.038
50,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65762166EL-DT31111中天井用(~6m)ハロゲン75形9.40.098
79,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65762175EL-DT31112中天井用(~8m)ハロゲン75形9.40.098
79,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65762184EL-DT31113高天井用(~10m)ハロゲン75形9.40.098
79,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65762193EL-DT31114特高天井用(~16m)ハロゲン75形9.40.098
79,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする