三菱電機
コンセント式壁付コントローラ
ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器
スケジュール機能付
920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途
屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様
スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)
質量(kg)
0.7
材質(本体)
プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上
消費電力(W)
2
定格電圧(V)
100~200
使用温湿度範囲
5~35℃/85%以下(結露しないこと)
内容量
1台
注意
※1システムにつきコントローラ10台まで接続できます
※コントローラの基本的な設定・操作は表面パネルで実施可能です
※ワイヤレスリモコンは別売です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762279
MS711S
¥
75,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください