無線調光ユニット

無線調光ユニット - 三菱電機無線調光ユニット - 三菱電機

Myシリーズ用
ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様

用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.05外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温度(℃)5~35通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内通信方式特小無線920MHz帯内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65762306SC05002回路用0.3
4,000
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
65762315SC0500A4回路用0.2
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65762315SC0500A45453198SC0500BSC0500A Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45453198Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット三菱電機1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする