三菱電機
USB赤外線通信器
ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
質量(kg)
0.02
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)
DC5(USB給電)
対応OS
Windows7以降 32bit/64bit
通信方式
家製協フォーマット準拠
インターフェース
USB2.0(Type Aコネクタ)
使用温湿度範囲
5~35℃/85%以下(結露しないこと)
内容量
1台
注意
※WindowsパソコンまたはWindowsタブレットが必要です
※ご使用の際、専用の設定・操作用アプリケーションのインストールが必要です
※対象のコントローラの真下で操作してください
※赤外線で操作するため、コントローラ間の距離が近すぎると誤設定、誤操作する可能性がありますので、コントローラ間の距離を5m以上離して設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762385
MS2105
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください