三菱電機
天井埋込形コントローラ
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)
100~254
使用温湿度範囲
5~35℃/85%以下(結露しないこと)
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※制御台数は、色温度可変照明器具はLED電源を2台使用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
センサー
調光方式
調光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762446
MS683S
スケジュール付(72台タイプ)
10
なし
(手動)ワイヤレスリモコンによる
5~100、0(消灯)
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
65762455
MS684SA
スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)
10
なし
(手動)ワイヤレスリモコンによる
5~100、0(消灯)/5~100
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65762403
MS681
照度センサ付(72台タイプ)
5
(照度)1
(自動)照度センサによる目標照度維持制御、(手動)ワイヤレスリモコンによる
5~100、0(消灯)
¥
22,500
取扱い終了
返品不可
65762419
MS681S
照度センサ・スケジュール付(72台タイプ)
5
(照度)1
(自動)照度センサによる目標照度維持制御、(手動)ワイヤレスリモコンによる
5~100、0(消灯)
¥
28,200
取扱い終了
返品不可
65762428
MS682
照度・人感センサ付(72台タイプ)
6
(照度/人感)1/1
(自動)照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照度制御、(手動)ワイヤレスリモコンによる
5~100、0(消灯)
¥
28,200
取扱い終了
返品不可
65762437
MS682S
照度・人感センサ・スケジュール付(72台タイプ)
6
(照度/人感)1/1
(自動)照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照度制御、(手動)ワイヤレスリモコンによる
5~100、0(消灯)
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください