三菱電機
設備インターフェース機器
有線LAN/無線LAN
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合
(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S
質量(kg)
0.25
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
100~254
使用温湿度範囲
5~35℃/85%以下(結露しないこと)
接続台数
(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762464
MS851
¥
67,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください