三菱電機
信号増幅端末器
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)
0.8
材質(本体)
鋼板
消費電力(W)
7.1
出力
12V300mA
定格電圧(V)
100~254
使用温湿度範囲
0~40℃/85%以下(結露しないこと)
端子
電源・調光信号線
接続台数
(LED電源)120台以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762489
MS401A
¥
26,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください