DALI対応ユニット

DALI対応ユニット - 三菱電機DALI対応ユニット - 三菱電機DALI対応ユニット - 三菱電機DALI対応ユニット - 三菱電機

Myシリーズ
オープン照明制御システム
DALIシステム通信機能(後付ユニット)
国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応
40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電内容量1台
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65762525SC0900Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形・110形不可)40形ライトユニット用
9,000
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
65762534SC0910Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(40形・20形不可)110形ライトユニット用
9,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする