DALI対応ユニット

DALI対応ユニット - 三菱電機DALI対応ユニット - 三菱電機DALI対応ユニット - 三菱電機DALI対応ユニット - 三菱電機

GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形
オープン照明制御システム
DALIシステム通信機能(後付ユニット)
国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応
一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)内容量1台
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
クラス
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65762559SC0940GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具0.12500~1000/3000~1000(SG/RG)SG・RG
10,000
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
65762568SC0941GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具0.25000~3000/4000(SG/RG)SG・RG
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65762543SC0930GTシリーズHGモデルデジタルインターフェース機能付電源搭載器具0.22000・1500(SG/RG)HG
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする