三菱電機
照明用調光リモコン
リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品
乾電池2本(動作確認用)
適合
(ユニット)SC3100、SC3110
質量(kg)
0.06(本体、電池含む)
電源
単4乾電池(DC3.0V)2本
使用温湿度範囲
5~35℃/45~80%RH
内容量
1台
注意
※段調光設定用リモコンです
※適合赤外線調光ユニット以外と組合わせてのご使用はできません
※付属の乾電池は動作確認用のため、1年未満で寿命となることがあります
※充電式乾電池は使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762586
RZS02
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください