三菱電機
位相制御調光器
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)
70
質量(kg)
0.16
取付
1個用スイッチボックス(深形)に適合
高さ(mm)
120
電源(V)
100
適合負荷
3~300VA
調光率(%)
5~100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762638
DEM1003D
LED電球用/5%下限仕様
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65762647
DEM1003F
位相制御調光LED照明器具用/5%下限仕様
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください