三菱電機
人感センサスイッチ
用途
屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)
水滴がかからない、かつ結露しない場所
直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続
定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式
【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)
天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)
0.2
内容量
1台
注意
※誘導負荷、HID負荷、グロー電子式スタータ形、高力率磁気式安定器は使用できません
※接続不可電流が、最大定格電流内であり、かつ突入電流が規格内になる組合せで使用
※人感センサに使用している焦電センサは、熱、振動、電波により誤作動する可能性があります。セキュリティー、安全、人命にかかわる用途でご使用にならないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電源(V)
待機時消費電力(W)
消費電力(W)
突入電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762656
SC1013
100
0.4
最大負荷時:0.8
接続負荷(尖頭値期間1ms):MAX40A、10ms
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
65762665
SC2013
200
0.6
最大負荷時:0.9
接続負荷(尖頭値期間1ms):MAX30A、10ms
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください