三菱電機
6Aリレー端末器
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様
規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)
定格入力電圧(V)
通信:+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲
0~40℃/15~85%RH
適合負荷
照明器具、換気扇
内容量
1台
注意
※次の負荷は接続できません。ただし、1回路あたりの突入電流が100A/10ms以下の時は接続できます[HID負荷、グロー・電子式スタータ形高力率、他社製インバータ]
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
定格入力電流(mA)
使用区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762708
MN3414
0.2
(制御回路)片切4回路用
通信:3.3
盤内用
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65762717
MN3422
0.2
(制御回路)両切2回路用
通信:3.3
盤内用
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65762726
MN3504
1
(制御回路)両切4回路用
通信:3.5
天井内用
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください