三菱電機
リレー制御端末器
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
付属品
バスバー3個
質量(kg)
0.07
定格入力電圧(V)
通信:+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲
0~40℃/15~85%RH
回路数
(制御回路)4回路
定格入力電流(mA)
通信:2.9
使用区分
盤内用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762735
MN3204
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください