三菱電機
リモコンブレーカ制御端末器
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用区分
盤内用
質量(kg)
0.2
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)
通信:+-24
定格入力電流(mA)
通信:2.9
使用温湿度範囲
0~40℃/15~85%RH
方式
瞬時励磁式(1サイクル以下)
適合
【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路数
電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762744
MN3314
(制御回路)4回路
操作(極数1P/極数2P):180(AC100V時)/340(AC100V時)、170(AC200V時)
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65762753
MN3324
(制御回路)4回路(同時動作)
操作(極数1P/極数2P):600/1150
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください