調光コントローラ

調光コントローラ - 三菱電機調光コントローラ - 三菱電機調光コントローラ - 三菱電機調光コントローラ - 三菱電機
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx質量(kg)0.3定格消費電力(W)4定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~254V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx反射率(%)センサ検知:3~40定格入力電流(mA)通信:2.4埋込穴(Φmm)75調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
検知範囲
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65762805MN3802A【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感子器(別売)】MN3904A(最大接続台数8台まで)照度・人感センサ付【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下PWM調光照明器具
39,600
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
65762814MN3801B【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061照度センサ/misola 一般調光切替タイプ照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下(標準/misola)信号制御連続調光用器具/misola移ろい連動タイプの器具
35,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65762796MN3801A【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061照度センサ付き照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下PWM調光照明器具
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65762796MN3801A80385964MN3801CMN3801A 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機 80385964調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする