三菱電機
センサ設定器
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)
0.3
電源
単3アルカリ乾電池2本
電源電圧(V)
3
通信方式
IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用温湿度範囲
0~35℃/15~85%RH
通信距離(m)
3
内容量
1台
注意
※付属の電池は動作確認用です
※充電式電池は使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762945
MN3061
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください