曜日別特売

信号調光ユニット

信号調光ユニット - 三菱電機信号調光ユニット - 三菱電機信号調光ユニット - 三菱電機信号調光ユニット - 三菱電機

GTシリーズ旧モデル用
角タイプ一般形
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)内容量1台
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65763076SC06200.070.362×136×40(SC0621と接続線長が異なります)2000・1500・1000用
3,000
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
65763085SC06210.120.6119×142×40(SC0620と接続線長が異なります4000・3000
6,000
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする