折りたたみコンテナー 導電性

折りたたみコンテナー 導電性 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

導電折りたたみコンテナー。
静電気の帯電を防止しします。

用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。材質導電PP外寸法・幅(mm)532RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし外寸法・奥行(mm)368内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65665925CB-S31A 導電33532×368×221ブラック
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665934CB-S41A 導電42532×368×272ブラック
12,650
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665943CF-S51A 導電51532×368×334ブラック
17,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665959CF-S41A 導電33532×368×281ブラック
15,850
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665968CF-S31A 導電50532×368×230ブラック
14,490
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665977CB-S60W 導電59532×368×381ブラック
16,720
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする