三菱電機
カバー
落下防止金具付
質量(kg)
2.8
分類
(グレア)G1b
材質(カバー)
アクリル 乳白色仕上
材質(枠)
鋼板 白色仕上
内容量
1台
注意
※空調リターンあり金具には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65730675
B4322A
¥
17,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください