電源一体型 投光器 クラス4000

電源一体型 投光器 クラス4000 - 三菱電機

落下防止ワイヤ付き
電源ユニット内蔵
IP65
使用可能温度範囲:-25~35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ15kV(コモンコード)

用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格初期照度補正器具相当水銀ランプ1000形クラス4000定格電圧(V)200~242消費電力(W)304光源寿命60000時間演色指数(Ra)75質量(kg)15.5内容量1台
注意
※調光はできません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
ビーム角度(°)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65748333EL-S40030N/M2AHJ39200128.9中角54本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
462,000
取扱い終了
返品不可
65748349EL-S40030N/N2AHJ37500123.3狭角29本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
462,000
取扱い終了
返品不可
65748358EL-S40030N/W2AHJ39200128.9広角76本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
462,000
取扱い終了
返品不可
65748367EL-S40031N/M2AHJ39200128.9中角54本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
528,000
取扱い終了
返品不可
65748376EL-S40031N/N2AHJ37500123.3狭角29本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
528,000
取扱い終了
返品不可
65748385EL-S40031N/W2AHJ39200128.9広角76本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
528,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする