曜日別特売

小形投光器

小形投光器 - 三菱電機小形投光器 - 三菱電機

電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25~35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
落下防止ワイヤ付
IP65

用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2内容量1台
注意
※調光はできません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください
※塩害・重塩害地帯や重工業地帯では使用しないでください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
器具相当
クラス
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
材質(本体)
材質(アーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65748796EL-S4000N/KAHN昼白色5000HID70形器具相当400440034129.475アルミダイカスト 黒色塗装鋼板 黒色塗装
94,800
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
65748674EL-S13000N/KAHN昼白色5000水銀ランプ400形器具相当13001250096130.275アルミダイカスト 黒色塗装鋼板 黒色塗装
169,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748683EL-S13000N/WAHN昼白色5000水銀ランプ400形器具相当13001250096130.275アルミダイカスト 白色塗装鋼板 白色塗装
169,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748699EL-S10000N/KAHN昼白色5000水銀ランプ300形器具相当10001000070.8141.275アルミダイカスト 黒色塗装鋼板 黒色塗装
136,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748708EL-S10000N/WAHN昼白色5000水銀ランプ300形器具相当10001000070.8141.275アルミダイカスト 白色塗装鋼板 白色塗装
136,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748717EL-S8000N/KAHN昼白色5000水銀ランプ250形器具相当800800058.7136.275アルミダイカスト 黒色塗装鋼板 黒色塗装
125,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748726EL-S8000N/WAHN昼白色5000水銀ランプ250形器具相当800800058.7136.275アルミダイカスト 白色塗装鋼板 白色塗装
125,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748744EL-S6000L/WAHN電球色3000HID100形器具相当600560043130.285アルミダイカスト 白色塗装鋼板 白色塗装
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748753EL-S6000N/KAHN昼白色5000HID100形器具相当600630043.8143.875アルミダイカスト 黒色塗装鋼板 黒色塗装
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748805EL-S4000N/WAHN昼白色5000HID70形器具相当400440034129.475アルミダイカスト 白色塗装鋼板 白色塗装
94,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65748735EL-S6000L/KAHN電球色3000HID100形器具相当600560043130.285アルミダイカスト 黒色塗装鋼板 黒色塗装
107,800
取扱い終了
返品不可
65748769EL-S6000N/WAHN昼白色5000HID100形器具相当600630043.8143.875アルミダイカスト 白色塗装鋼板 白色塗装
107,800
取扱い終了
返品不可
65748778EL-S4000L/KAHN電球色3000HID70形器具相当400400034.3116.685アルミダイカスト 黒色塗装鋼板 黒色塗装
94,800
取扱い終了
返品不可
65748787EL-S4000L/WAHN電球色3000HID70形器具相当400400034.3116.685アルミダイカスト 白色塗装鋼板 白色塗装
94,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65748674EL-S13000N/KAHN06389541EL-S13010N/HAHTNEL-S13000N/KAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389541LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748683EL-S13000N/WAHN06389550EL-S13010N/WAHTNEL-S13000N/WAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389550LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748699EL-S10000N/KAHN06389559EL-S10010N/HAHTNEL-S10000N/KAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389559LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748708EL-S10000N/WAHN06389568EL-S10010N/WAHTNEL-S10000N/WAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389568LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748717EL-S8000N/KAHN06389577EL-S8010N/HAHTNEL-S8000N/KAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389577LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748726EL-S8000N/WAHN06389586EL-S8010N/WAHTNEL-S8000N/WAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389586LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748744EL-S6000L/WAHN06389629EL-S6010L/WAHTNEL-S6000L/WAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389629LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748753EL-S6000N/KAHN06389595EL-S6010N/HAHTNEL-S6000N/KAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389595LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65748805EL-S4000N/WAHN06389656EL-S4010N/WAHTNEL-S4000N/WAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389656LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする