シェルフラック レクタ(recta) ワードローブ

シェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) ワードローブ - ダイシン

空気を通し、気配を通し、空間を分断することなく「見せる収納」。シンプルなフレームと棚板だけで構成されたシェルフラック。飾り棚としてだけでなく、モニターモデル・ワードローブモデルと合わせる事で機能的ながら人が集まり安らぐ空間を創造します。

付属品棚板2枚、パイプ、パイプ取付金具材質(フレーム)スチール、(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg/段)30グリーン購入法適合内容量1台
注意
※高さH1400以上のフレームについては2台以上連結してご使用下さい。(連結例参照)※棚板ピッチの変更は出来ません。※連結金具は別売りです。レイアウトに合わせて別途手配して下さい。(RGA-RW・RGA-RB)※フレームは必ず床固定金具(RGA-YW・RGA-YB)か壁固定金具(RGA-KW・RGA-KB)にて厳重に固定を行ってください。※高さの異なるフレームの連結も可能です。※固定について床の種類に合わせてアンカーボルトやセルフタップアンカーを別途ご用意下さい。※パーテーション・造作壁への固定は出来ません。※地震時など本体の揺れが生じますので窓やガラスパーテーションの前には設置不可です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65690635R945-18WRW-MPA18.8(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク1847
156,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690644R945-18WRB-MPA18.8(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク1847
156,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690653R945-18WRW-MPB18.8(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット1847
156,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690669R945-18WRB-MPB18.8(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット1847
156,400
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690678R945-22WRW-MPA20.3(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク2266
164,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690687R945-22WRB-MPA20.3(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク2266
164,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690696R945-22WRW-MPB20.3(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット2266
164,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690705R945-22WRB-MPB20.3(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット2266
164,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする